• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX Einlage für GCU 18V-30

Artikel-Nr.: 1600A02SJ0
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A02SJ0
EAN / GTIN 4053423248487
Herstellernummer 1600A02SJ0
L-Nummer L00590 1890
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses komplette Inlay bietet eine sichere und organisierte Aufbewahrung für den GCU 18V-30 Professional
  • Es ist kompatibel mit der L-BOXX 136 von Bosch und ermöglicht eine ideale Platzausnutzung.

Merkmal:

  • Volumen: 9,781 dm3
  • Bruttogewicht: 0,43 kg
  • Nettogewicht: 0,43 kg
  • Abmessung Breite: 312 mm
  • Abmessung Höhe: 75 mm
  • Abmessung Länge: 418 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 312 x 418 x 75 mm
  • Außenabmessungen (Breite): 312 mm
  • Außenabmessungen (Höhe): 75 mm
  • Außenabmessungen (Länge): 418 mm
  • D-Ringe: nein
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein

Lieferumfang:

  • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät