L-BOXX Insert pour GCU 18V-30

Réf.: 1600A02SJ0
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A02SJ0
EAN / GTIN 4053423248487
Réf. fabricant 1600A02SJ0
Article hors catalogue L00590 1890

Description

Description:

  • Cet insert complet offre un rangement sûr et organisé pour le GCU 18V-30 Professional.
  • Il est compatible avec le L-BOXX 136 de Bosch et permet une utilisation idéale de l'espace.

Caractéristique(s):

  • Volume: 9,781 dm3
  • Poids brut : 0,43 kg
  • Poids net : 0,43 kg
  • Largeur de cote : 312 mm
  • Dimension en hauteur : 75 mm
  • Longueur de cote : 418 mm
  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 312 x 418 x 75 mm
  • Dimensions extérieures (largeur) : 312 mm
  • Dimensions extérieures (hauteur) : 75 mm
  • Dimensions extérieures (longueur) : 418 mm
  • Anneaux en d : non.
  • ProClick prêt : non.
  • Empreinte l-BOXX : non.

Livraison:

  • Insert L-BOXX pour appareil et chargeur