• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage für L-BOXX 102, Halbeinlage (L-Form) pass. für 18V-Professional-Zubehör

Artikel-Nr.: 1600A002WC
Netto: 4,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A002WC
EAN / GTIN 3165140792394
Herstellernummer 1600A002WC
L-Nummer L00590 541

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 102, In dieser Halbeinlage kann 18V-Professional-Zubehör sicher und geordnet verstaut werden
  • Sie bietet Platz für ein Ladegerät und mehrere Akkus
  • Für eine optimale Raumnutzung ermöglicht ihre Form eine flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen in der L-BOXX 136 von Bosch

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 312 x 57 x 240 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Materialausführung: PS