• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge TRAPEZKLINGE 160099, 10 Stück

Artikel-Nr.: 160099.70
Netto: 8,74 €
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
Artikelnummer 160099.70
EAN / GTIN 4002632803666
Herstellernummer 160099.70
L-Nummer L60170 903

Beschreibung

Beschreibung:

Die TRAPEZKLINGE NR. 160099 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine längere Einsatzzeit. Die Klinge ist 55,5 mm lang, 19,0 mm breit und 0,63 mm stark. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit.

Die TRAPEZKLINGE NR. 160099 ist unter der Bestellnummer 160099.70 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUPRO 625, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO MAXISAFE, SECUNORM 525, SECUNORM PROFI25 MDP.
  • Schliff:
    Breitschliff

    Klingen-Facetten:
    2-fach

    Sicherheitsmerkmal:
    abgerundete Spitzen

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge

    Basismaterial:
    Rostfreier Stahl

Merkmal:

  • Blade shape Rounded-tip trapezoid blade
  • Base material: Stainless steel
  • Klinge rostfrei: yes
  • Blade grinding: deep-edged
  • Blade facets: Double bevel edge-ground
  • Safety blade (rounded tips): rounded blade tips
  • Cutting edges: 2-cutting edge blade