• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX-Einlage GKF 600

Artikel-Nr.: 160060A102
Netto: 9,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160060A102
EAN / GTIN 3165140792233
Herstellernummer 160060A102
L-Nummer L00590 1847

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage GKF 600, In dieser Volleinlage kann die GKF 600 Professional sicher und geordnet verstaut werden
  • Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 397 x 67 x 309 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
  • Materialausführung: PS