• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifunktions-Elektrikerzange metrisches Modell isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 200 mm

Artikel-Nr.: 13 76 200 ME
Netto: 54,44 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13 76 200 ME
EAN / GTIN 4003773088943
Herstellernummer 13 76 200 ME
L-Nummer L70010 2305

Beschreibung

Beschreibung:

  • Clever abisolieren: großer Kapazitätsbereich, scharf geschliffene Abisolierprofile und intuitives Positionieren
  • Innovative Schneidengeometrie: leichteres Schneiden insbesondere von Flachkabeln
  • Hybrides Design: so flach wie eine Spitzzange, so breit wie eine Kombizange für hohe Stabilität bei guter Zugänglichkeit
  • Präzise geschliffene Abisolierprofile für massive Leiter von 0,75 – 6 mm² und feindrähtige Leiter von 0,5 – 4 mm²
  • Zielsicheres Positionieren des Leiters durch Positionierstege
  • Leichtes Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm (1/2″)
  • Breite, kreuzverzahnte Greifflächen zum Verdrillen von Adern
  • Gefräste Nut für sicheres Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie z. B. Nägel
  • Einseitig konvexe Greiffläche zum sicheren Greifen von Flachmaterial und Brennerloch zum Greifen von Rundmaterial
  • Markante Außenkante zum Entgraten von Leerrohren

Merkmal:

  • verchromt
  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
  • poliert

Norm:

IEC 60900