• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexxTower-Aufsteckrahmen

Artikel-Nr.: 12905
Netto: 125,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12905
EAN / GTIN 4031405129054
Herstellernummer 012905

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
  • Höhe: 1.000 mm

Merkmal:

  • Breite: 725 mm
  • Höhe: 1000 mm
  • Länge: 1121 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren