• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Griff mit Gelenkstück für Zündkerzen 16 mm

Artikel-Nr.: 127C-315 16mm
Netto: 54,50 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 127C-315 16mm
EAN / GTIN 4991644212217
Herstellernummer 127C-315 16mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 315 mm
D1: 21 mm
Länge: 22,5 mm
T-Griff
Abtrieb 16 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän