• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Kleinstbohrer-Set HSS-E-PM N 0,30 mm

Artikel-Nr.: 112305 0,30
Netto: 50,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
184 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 1899 A
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,004
  • Spitzenwinkel: 118

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 0,3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 1899 A
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,004
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h8
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Anzahl Bohrer 5
Spannutenlänge Lc 2,2 mm
Gesamtlänge L 25 mm
Schaft-⌀ Ds 1 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,011 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 112305 0,30
EAN / GTIN 4067263732952

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezialbohrer mit verstärktem Schaft, hoher Rundlaufgenauigkeit und präzisem Spitzenanschliff.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC -0,004 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb