• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstift Vierkant 25 mm (1 Zoll) Vierkant 25 mm (1 Zoll)

Artikel-Nr.: 1100S-H2260
Netto: 0,90 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1100S-H2260
EAN / GTIN 4000896002399
Herstellernummer 1100S-H2260
L-Nummer L60140 2487

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbindungsstift für alle Verbindungen Innenvierkant 25 = 1″
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Maschinenbetätigung