• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maler Arbeitshose Weiß/Dunkelgrau C146

Artikel-Nr.: 109112101098C146
Netto: 64,90 €
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
Farbe weiß / dunkelgrau
Konfektionsgröße DE 146
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 109112101098C146
EAN / GTIN 7330509787724
Herstellernummer 109112101098C146

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Beintasche - speziell angepasst für Spachtel, Beintasche mit Bleistifttasche, Handytasche und Ausweistasche
Kniepolstertaschen
Vordertaschen mit Balg

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Knie, Gesäßtaschen und Spachteltasche

Beschreibung:

  • Malerhose mit durchdachten Funktionen und Verstärkungen für den täglichenEinsatz
  • Der Baumwollstoff weist eine exzellente Saugfähigkeit auf, um ihre Haut vor der Farbe zu schützen
  • Verstärkte Kniepolstertaschen, lose Werkzeugtaschen und Taschen für die Pinsel, aus robustem CORDURA®

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032