• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impact Klinge (22H), L=50 Innensechskant 22 mm

Artikel-Nr.: 107-22 22mm
Netto: 9,94 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 107-22 22mm
EAN / GTIN 4991644324125
Herstellernummer 107-22 22mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 22 mm
Antrieb: 22 mm
Aussensechskant
Abtrieb 22 mm
Aussensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl