• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen / RU UNF 3/8-24 Toleranz 2A

Artikel-Nr.: 103332
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,70 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103332
EAN / GTIN 4046122363858
Herstellernummer 103332
L-Nummer L10150 297
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Schneideisen / RU UNF 3/8-24 Toleranz 2A

Schneideisen aus HSS nach DIN EN Norm
- für Hand- oder Maschinengebrauch
- zum Schneiden von Stahl bis ca. 800 N/mm²
- zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe
- mit Schälanschnitt ab M 3