Snijplaat RU UNF 3/8-24 2A

Artikelnummer: 103332
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 103332
EAN/GTIN 4046122363858
Nummer fabrikant 103332
L-nummer L10150 297
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU UNF 3 / 8-24 tolerantie 2A Snijring gemaakt van HSS volgens DIN EN norm- voor hand- of machinaal gebruik- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²- voor het draadsnijden van diverse materialen- met een schilpunt vanaf M 3VA-matrijzen voor het bewerken van roest- en zuurbestendige staalsoorten, warmtebehandelbare staalsoorten, inzethardende staalsoorten, enz

Tot 1.200 N / mm² en aluminiumlegering met korte verspaning- HSSE, gepolijst- genitreerd tegen koudlassen- fijne spaanverdeling vanwege naar een groter aantal snijkoppen en een langere 2 P afschuining

Diensten en productadviseurs

Meld u aan