• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5/16″ Bits Schlitz 7 mm

Artikel-Nr.: 100S-32 7mm
Netto: 3,33 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 100S-32 7mm
EAN / GTIN 4991644206841
Herstellernummer 100S-32 7mm
L-Nummer L60050 5662

Beschreibung

Beschreibung:

5/16″ Schraubendrehereinsatz, DIN3126-C8, Schlitz
Länge: 32 mm
D2: 8 mm
Antrieb: 5/16″
Aussensechskant
Abtrieb 7 mm
Schlitz
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl