• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

O-Ring Vierkant 20 mm (3/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 1000S-G1736
Netto: 3,55 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1000S-G1736
EAN / GTIN 4000896001354
Herstellernummer 1000S-G1736
L-Nummer L60140 367

Beschreibung

Beschreibung:

  • O-Ring für alle Verbindungen Innenvierkant 20 = 34
    für z.B. 2784-T60/4 ∙ 990S/11
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
  • Für Maschinenbetätigung