Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

verfügbare Alternative:

Kapselgehörschutz, Typ: NECK

Artikel-Nr.: 097795 NECK

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097795 NECK
EAN / GTIN 4045197965790
Herstellernummer 097795 NECK
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kapselgehörschutz mit praktischem Nackenbügel. Textiles Halteband mit Klettverschluss für rutschfreien Sitz und konstanter Anpressdruck durch Federstahlbügel mit 2-Punkt-Aufhängung. ermöglicht optimale Kombination mit anderer PSA.
SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 24 dB).

Hinweis:

Hygienesets für HOLEX Kapselgehörschützer unter Nr. 097782_SFN.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb