Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Casque antibruit, Type: NECK

Réf.: 097795 NECK

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 097795 NECK
EAN / GTIN 4045197965790
Réf. fabricant 097795 NECK
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

Ear defenders with handy neck band. Textile retention band with hook and loop fasteners for non-slip seating and constant contact pressure due to spring steel band with 2-point suspension. Permits optimum combination with other personal protective equipment.
SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 24 dB).

Note:

Hygiene sets for HOLEX ear defenders can be found under No. 097782_SFN.