Kopfband für Vollsichtschutzbrille, Typ: BAND

Artikel-Nr.: 096401 BAND
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
183 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Produktart Brillenband
Material Gewebe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096401 BAND
EAN / GTIN 4067263528104
Herstellernummer 096401 BAND
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Austauschbares Kopfband für die Vollsicht-Schutzbrille Nr. 096400. Das elastische kopfband kann nach individueller kopfgröße weiter oder enger gestellt werden und sorgt für einen perfekten Dichtsitz und zugleich einen sehr hohen Tragekomfort.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis +55°C.

Sachwidriger Einsatz
  • Es können keine Teile ersetzt oder gegeneinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Nicht für sportliche Aktivitäten und Sportsicherheit geeignet.
  • Nicht für Schweißarbeiten, elektrische Instandhaltungsarbeiten, das Schleifen von Stahl oder andere schwere Arbeiten geeignet.
  • Nicht im Regen oder für Aktivitäten im Schnee verwenden.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb