Hoofdband voor ruimzicht-veiligheidsbril, Type: BAND

Artikelnummer: 096401 BAND
Korting
€ 4,95
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Brillen bevestigingsband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096401 BAND
EAN/GTIN 4067263528104
Nummer fabrikant 096401 BAND
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Vervangbare hoofdband voor de ruimzicht-veiligheidsbril nr. 096400. De elastische hoofdband kan afhankelijk van de grootte van het hoofd wijder of strakker worden ingesteld en zorgt voor een perfecte dichte passing en tegelijkertijd voor een zeer hoog draagcomfort.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor gebruik binnen en buiten.
  • Voor gebruik bij temperaturen van -5 °C tot +55 °C.

Onjuist gebruik
  • Er kunnen geen onderdelen vervangen of tegen elkaar ingewisseld worden.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Niet geschikt voor gebruik tijdens sportactiviteiten en als beschermende sportbril.
  • Niet geschikt voor laswerkzaamheden, elektrische reparatiewerkzaamheden, het slijpen van staal of andere zware werkzaamheden.
  • Niet gebruiken in de regen of voor activiteiten in de sneeuw.