Flächendichtmittel 58-14

Artikel-Nr.: 083334 58-14
(497,42 € / 1 Liter)
Netto: 104,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 58-14
Chemische Basis anaerobic methacrylate
Dynamische Viskosität 28.000 mPas - 100.000 mPas
Dichte 1,1 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 15 min - 30 min
Funktionsfestigkeit nach 3 h - 6 h
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Flanschverbindung
maximales Spaltmaß 0,5 mm
Festigkeitsklasse mittelfest
minimales Losbrechmoment 5 Nm
Demontage mit Spezialwerkzeug
Farbe orange
Füllmenge 250 ml
Lagertemperatur 10 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083334 58-14
EAN / GTIN 8029822049099
Herstellernummer 58-14-250

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Mittelfest, flexibel, universell einsetzbar, hohe Spaltüberbrückung.

Hinweis:

Oberflächen vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile