• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Endmaßverl. 50 mm 800 - 900 mm

Artikel-Nr.: 0817524
Netto: 2.278,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0817524
EAN / GTIN 4029713233372
Herstellernummer 0817524

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-3
  • Direkte Ablesung 0,01 mm, ohne Zusatz wegen Gewindesteigung 1 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Spindeleinstellung 50 mm
  • Umkehrbarer Amboss (verschraubt) zur Erweiterung des Messbereichs
  • Sicherungsring
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Thermisch isoliert
  • Robuster, beschichteter Rahmen aus Leichtlegierung

Beschreibung:

Bügelmeßschraube mit Endmaßverl. 50mm MB: 800-900mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 800 - 900
  • Fehlergrenze (mm): 0,01 mm
  • Fehlergrenze (µm): 10 µm
  • Spindelabstand_mm: 1 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 10 mm

Norm:

DIN 863