Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mobiler Energieverteiler mit Beleuchtung 400

Artikel-Nr.: 081141 400

Produktdetails

Technische Daten

Breite 205 mm
Tiefe 205 mm
Höhe 217 mm
Lichtstrom 2.000 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl Steckdosen 250 V 4
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A 2
Produktart Energieverteiler
Steckertyp Eingang F

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081141 400
Herstellernummer AKLM402016

Beschreibung

Ausführung:

Mobiler Steckdosenverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse. 2,5 m Anschlussleitung H07RN-F 3G2,5 mit Schuko-Stecker 250V. Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
Konfiguration: 4×250V / 16A Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
Konfiguration: 2×400V / 16A CEE Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.