Kabeltrommel Stahlkern 40N

Artikel-Nr.: 081106 40N
Netto: 162,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
Nennleistung abgerollt 3500 (16A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel Neopren
Werkstoff Gehäuse Stahl
Kabellänge 40 m
Anzahl Steckdosen 4
Diagnosesystem vorhanden ja
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081106 40N
EAN / GTIN 4007123638857
Herstellernummer 9191400100

Beschreibung

Ausführung:

Die Kabeltrommeln entsprechen den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608).
Robuste Kabeltrommel mit Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.