Kabeltrumma med stålkärna 40N

Art-nr: 081106 40N
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
märkeffekt utrullad 3500 (16A) W
Kabelklass H07RN-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel Neopren
Material hus Stål
kabellängd 40 m
Antal uttag 4
Diagnossystem finns ja
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081106 40N
EAN/GTIN 4007123638857
Tillverkarens nummer 9191400100

Benämning

Utförande:

Kabeltrumman uppfyller DGUV I 203-006 (tidigare BGI 608).
Robust kabeltrumma med trumkropp i stål, fram- och baksida skyddsisolerad.

Funktion:

IP44: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.