Anbau-Nebelöler 1/4 Zoll, Innengewinde-⌀: G1/4Zoll

Artikel-Nr.: 080021 G1/4
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Innengewinde-⌀ (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 10 bar
Innengewinde-⌀ 1/4 Zoll
Produktart Öler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080021 G1/4
EAN / GTIN 4047322808545
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Anbau-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge, Anschluss G1/4 Zoll, Länge 60 mm.

Verwendung:

Für Anlagen mit gasförmigen und zum Teil mit flüssigen Medien im unteren Druckbereich (bis 6 bar) wie Druckluft- und Hydraulikanlagen im Maschinenbau oder in der Steuer- und Regelungstechnik. Kompatibel mit den Fabrikaten CEJN, RECTUS und JWL.
Nebelöler zur sicheren Versorgung von ölgeschmierten Druckluftwerkzeugen, auch in langen Leitungssystemen.

Hinweis:

Zum Anbau an schlagende Druckluftwerkzeuge (Nagler, Hefter, Schrauber) mit stoßweisem Arbeitsrhythmus.
Nicht für Werkzeuge mit kontinuierlichem Druckluftbedarf (Schleif- und Poliermaschinen) geeignet.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb