Aanbouw-olievernevelaar 1/4 inch, Binnendraad-⌀: G1/4inch

Artikelnummer: 080021 G1/4
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnendraad-⌀ (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 10 bar
Binnendraad-⌀ 1/4 inch
Producttype Oliespuit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080021 G1/4
EAN/GTIN 4047322808545
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aanbouw-olievernevelaar voor persluchtgereedschap, aansluiting G1/4 inch, lengte 60 mm.

Toepassing:

Voor installaties met gasvormige en deels vloeibare media met lagere drukken (tot 6 bar), zoals perslucht- en hydrauliekinstallaties in de machinebouw of in de besturings- en regeltechniek. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.
Olievernevelaar voor een veilige voorziening voor persluchtgereedschappen met oliesmering, ook in lange leidingsystemen.

Tip:

Voor aanbouw op slaand persluchtgereedschap (nagelpistolen, nietmachines, schroefmachines) met een schokgewijs werkritme.
Niet geschikt voor gereedschap dat continu perslucht nodig heeft (slijp- en polijstmachines).