Vestavná rozprašovací maznice 1/4 palec, Vnitřní závit ⌀: G1/4palec

Artiklové číslo: 080021 G1/4
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní závit ⌀ (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 60 mm
Hodnota průtoku 1 400 l/min
Provozní tlak maximální 10 bar
Typ přípojky Vnitřní závit; Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec; 1/4 palec
Druh produktu mlhová olejnička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080021 G1/4
EAN / GTIN 4047322828314
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

Přídavná mlhová olejnička pro pneumatické nářadí, přípojka G1/4 palce, délka 60 mm.

Použití:

Pro zařízení s plynnými a částečně i kapalnými médii v nižším tlakovém rozsahu (do 6 barů), jako jsou tlakové vzduchové a hydraulické systémy ve strojírenství nebo v řídicí a regulační technice. Kompatibilní s výrobky značek CEJN, RECTUS a JWL.
Mlhová olejnička pro spolehlivé mazání mazacích pneumatických nástrojů olejem, i v dlouhých potrubních systémech.

Poznámka:

Pro připojení k pneumatickému rázovému nářadí (hřebíkovačky, sponkovačky, šroubováky) s přerušovaným pracovním rytmem.
Není vhodné pro nářadí s nepřetržitým požadavkem na stlačený vzduch (brusky a leštičky).