• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Dimsmörjare för påbyggnad 1/4 tum, Invändig gäng-⌀: G1/4tum

Art-nr.: 080021 G1/4
Ny produkt

Välj variant av artikel och antal

Invändig gäng-⌀ (tum) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Maximalt arbetstryck 10 bar
Invändig gäng-⌀ 1/4 tum
Produktslag Oljekanna

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080021 G1/4
EAN/GTIN 4047322808545
Tillverkare/ansvarig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Benämning

Utförande:

Påbyggnadsdimsmörjare för tryckluftsverktyg, anslutning G1/4 tum, längd 60 mm.

Användningsdata:

För anläggningar med gasformiga och delvis flytande medier med måttligt tryck (upp till 6 bar) som trycklufts- och hydraulanläggningar i maskinbyggnadsindustri eller inom styr- och reglerteknik. Kompatibel med fabrikaten CEJN, RECTUS och JWL.
Dimsmörjare för säker försörjning av oljesmorda tryckluftsverktyg, även i längre ledningssystem.

Anmärkning:

För montering på slående tryckluftsverktyg (spikpistoler, häftapparater, skruvdragare) med intermittent arbetsrytm.
Ej lämplig för verktyg med kontinuerligt tryckluftsbehov (slip- och polermaskiner).