Akku-Starter-Set ProCore, 12,0 Ah, Akkutyp, Akkuspannung: C18V

Artikel-Nr.: 073867 C18
Preis pro 1 Stück
Netto: 606,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp, Akkuspannung (V) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 3 St.
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 12 Ah
Gewicht pro Akku 1.350 g
Herstellerbezeichnung ProCORE18V 12.0Ah
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
inklusive Ladegerät ja
Produktart Akku
passend für Bosch 18 V
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073867 C18
EAN / GTIN 4053423249613
Herstellernummer 1600A016GY
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

ProCORE Starter-Set Professional − Passend für alle Bosch Akkugeräte der 18 Volt-Klasse.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und 2 Akkupacks.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb