• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Set de pornire cu acumulator ProCore, 12,0 Ah, Tip acumulator, tensiune acumulator: C18V

Cod articol.: 073867 C18
Reducere
545,40 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator, tensiune acumulator (V) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 3 buc.
Denumirea producătorului ProCORE18V 12.0Ah
Incl. încărcător da
Tip produs Acumulator
geeignet für Bosch 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 2 buc.
Akkuart Litiu-ion (Li-ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 12 Ah
Gewicht pro Akku 1.350 g
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 073867 C18
EAN / GTIN 4053423249613
Număr producător 1600A016GY
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

ProCORE set de pornire profesional − recomandat pentru toate acumulatoarele Bosch de clasa 18 Volt.

Livrare:

Inclusiv încărcător şi 2 pachete de baterii.