• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PLASTIFORM P80RA 8X50ML + ZUB

Artikel-Nr.: 06869118
Netto: 524,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebstoff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06869118
EAN / GTIN 7630041143539
Herstellernummer 06869118
L-Nummer L41140 150

Beschreibung

Beschreibung:

PLASTIFORM P80Ra, 8 x 50 ml + Zubehör

Merkmal:

  • Endkonsistenz: Steif
  • Endhärte: 80
  • Max. Extraktionskoeffizient: 0%
  • Verarbeitungszeit bei 20°C: ± 0,5 min
  • Härtungszeit bei 20°C: ± 6 min