• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radio GPB 18V-5 SC

Artikel-Nr.: 06014A4100
Netto: 354,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Radio

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06014A4100
EAN / GTIN 4059952559506
Herstellernummer 06014A4100
L-Nummer L00590 1262

Beschreibung

Beschreibung:

  • Radio GPB 18V-5 SC
  • Das GPB 18V-5 SC Professional ist die robuste Musikquelle für starken Sound auf rauen Baustellen
  • Dieses robuste Radio ist mit DAB+, Bluetooth®, FM und AUX kompatibel und liefert immer den richtigen Sound für angenehmes Arbeiten
  • Die perfekte Wahl zum Tonangeben bei rauen Arbeitsbedingungen: Das GPB 18V-5 SC Professional verfügt über einen schützenden Überrollkäfig und wurde für den Einsatz bei rauen Arbeitsbedingungen konzipiert
  • Kristallklar und kraftvoll zugleich: Der beeindruckende Klang dieses Radios kommt aus vier Lautsprechern mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt und einem integriertem Subwoofer für eine starke Basswiedergabe
  • Dieses Gerät eignet sich besonders für digitalen Radioempfang und das Abspielen von Musik über Smartphones
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus kompatibel
  • Das GPB 18V-5 SC Professional kann mit einem 18-Volt-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden und verfügt zusätzlich über zwei Ausgänge zur Stromversorgung von Werkzeugen sowie USB-Anschluss für eine Schnellaufladung mit bis zu 2,1 A

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Eingangsspannung(en) Akku: 18 V
  • Eingangsspannung(en) Netz: 100 - 240 V
  • Gewicht exkl. Akku: 8.8 kg
  • Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb): 40 W
  • Radiofrequenzbereich DAB+: 174.928 - 239.2 MHz
  • Radiofrequenzbereich FM: 87.5 - 108 MHz
  • Speicherplätze DAB+: 4
  • Speicherplätze FM: 4
  • Steckertyp: Typ F

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 1 x Aux-Kabel
    • 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)