• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Internationales Netzteil, 100-240 V AC / 6,3 V DC

Artikel-Nr.: 0554 1096
Netto: 54,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Netzteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0554 1096
EAN / GTIN 4029547009259
Herstellernummer 0554 1096
L-Nummer L40550 122

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie das Netzgerät für den Netzbetrieb Ihres Messgerätes oder zum Aufladen der Akkus im Gerät.
  • Es ist für den internationalen Einsatz geeignet
  • 100-240 V AC/6,3 V DC; für Netzbetrieb oder Akkuladung im Gerät