• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

869/9 Steckschlüsseleinsätze, 2,5 x 44 mm

Artikel-Nr.: 05135224001
Netto: 25,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05135224001
EAN / GTIN 4013288190505
Herstellernummer 05135224001
L-Nummer L60020 3845

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metrischer Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben.
  • Unmagnetische Ausführung.

Vorteil:

  • Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben
  • Unmagnetische Ausführung
  • Metrisch
  • 4 mm Halfmoon-Antrieb

Lieferumfang:

  • 869/9 Steckschlüsseleinsätze, 2,5 x 44 mm