• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05133180001
Netto: 28,43 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05133180001
EAN / GTIN 4013288154118
Herstellernummer 05133180001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für zöllige Innensechskantschrauben im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.
  • Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Lieferumfang:

  • 950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser, 9-teilig; 9x 950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser: 5/64″x100 mm, 3/32″x112 mm, 1/8″x126 mm, 5/32″x140 mm, 3/16″x160 mm, 7/32″x180 mm, 1/4″x190 mm, 5/16″x200 mm, 3/8″x212 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile