• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950/9 Hex-Plus 6 SB Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05073596001
Netto: 26,07 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073596001
EAN / GTIN 4013288106414
Herstellernummer 05073596001
L-Nummer L60020 2100

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.
  • Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln
  • Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material

Lieferumfang:

  • 950/9 Hex-Plus 6 SB Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, 9-teilig; 9x 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile