• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

896/4/1 SB Bit-Abstandhalter Trockenbau, 1/4″ x 50 mm

Artikel-Nr.: 05073210001
Netto: 9,18 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073210001
EAN / GTIN 4013288178725
Herstellernummer 05073210001
L-Nummer L60020 3364

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Abstandhalter aus Aluminium; Schraubtiefe kann stufenlos eingestellt werden und ermöglicht das bündige Versenken von Schrauben.

Vorteil:

  • Mit Aluminiumhülse, starkem Dauermagnet und Abstandhalter
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Schraubtiefe kann stufenlos eingestellt werden
  • Ermöglicht das bündiges Versenken von Schrauben
  • Passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

Lieferumfang:

  • 896/4/1 SB Bit-Abstandhalter Trockenbau, 1/4″ x 50 mm