• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 6 x 65 mm

Artikel-Nr.: 05060215001
Netto: 13,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05060215001
EAN / GTIN 4013288016669
Herstellernummer 05060215001
L-Nummer L60020 1792

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metrischer Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben.
  • Mit starkem Dauermagnet.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben
  • Mit starkem Dauermagnet
  • Metrisch
  • Mit 1/4″ Sechskant-Antrieb

Lieferumfang:

  • 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 6 x 65 mm