• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box 20 TX HF, TX 20 x 25 mm, 20-teilig

Artikel-Nr.: 05057777001
Netto: 48,62 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057777001
EAN / GTIN 4013288226013
Herstellernummer 05057777001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben in praktischer Bit-Box.
  • Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties.
  • Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
  • Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • Bit-Box 20 TX HF, TX 20 x 25 mm, 20-teilig; 20x 867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion: TX 20 x 25 mm