• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prismenpaar aus Guss Güte 1 6 - 40 mm 100 mm

Artikel-Nr.: 0504112
Netto: 75,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0504112
EAN / GTIN 4029713209421
Herstellernummer 0504112
L-Nummer L40510 2569

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialgusseisen
  • 90°-Nuten
  • Paarweise bearbeitet

Beschreibung:

Prismenpaar aus Guss Güte 1 6 - 40 mm 100 mm

Merkmal:

  • Toleranzklasse: 1