• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967 SL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, TX 9 x 79 mm

Artikel-Nr.: 05024171001
Netto: 3,96 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05024171001
EAN / GTIN 4013288185242
Herstellernummer 05024171001
L-Nummer L60020 4627

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben.
  • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größe.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
  • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 967 SL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, TX 9 x 79 mm