• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 SPKS Multicolour, metrisch, BlackLaser, 10 x 125 mm

Artikel-Nr.: 05022677001
Netto: 12,21 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022677001
EAN / GTIN 4013288211996
Herstellernummer 05022677001
L-Nummer L60020 4814

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Wera Winkelschlüssel mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung.
  • Dadurch ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen.
  • Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • Abriebfeste Griffkennzeichnung

Lieferumfang:

  • 950 SPKS Multicolour, metrisch, BlackLaser, 10 x 125 mm