• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm

Artikel-Nr.: 05009342001
Netto: 15,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05009342001
EAN / GTIN 4013288108203
Herstellernummer 05009342001
L-Nummer L60020 1541

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Die Spitze von Wera Lasertip Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
  • Diese raue Oberfläche ″beißt″ sich förmlich im Schraubenkopf fest.
  • Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
  • Über die Sechskantklinge und die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüssel höhere Drehmomente übertragen werden.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
  • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lieferumfang:

  • 355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm