• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

101 Schonhämmer mit Köpfen aus Nylon, # 3 x 33 mm

Artikel-Nr.: 05000315001
Netto: 23,44 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05000315001
EAN / GTIN 4013288001375
Herstellernummer 05000315001
L-Nummer L60020 2208

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Schonhammer: Zweiseitig konische Konstruktion für eine sichere unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf.
  • Hammerkopf aus sehr hartem Nylon.
  • Stiel aus hochwertigem Eschenholz.
  • Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe.
  • Für Blechbearbeitung, Ausbauarbeiten, Zelt, Hallen- und Messebau.

Vorteil:

  • Kraftvolles Schlagen mit Oberflächenschutz
  • Schonhammer mit Hammerkopf aus Nylon
  • Für Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Zelt-, Hallen-, Messebau
  • Unlösbare und sichere Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf
  • Hochwertiges Eschenholz

Lieferumfang:

  • 101 Schonhämmer mit Köpfen aus Nylon, # 3 x 33 mm