• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

100 S Lose Eschen-Stiele für Hammer 100; 101; 102, # 4 x 290 mm

Artikel-Nr.: 05000220001
Netto: 5,98 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05000220001
EAN / GTIN 4013288001313
Herstellernummer 05000220001
L-Nummer L60020 376

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stiele für Hammer 100, 101, 102 aus bestem Eschenholz.

Vorteil:

  • Kraftvolles Schlagen mit Oberflächenschutz
  • Ersatzteil für Hammer 100, 101, 102
  • Durch Hammerstiele aus bestem Eschen-Holz ist kraftvolles Arbeiten garantiert

Lieferumfang:

  • 100 S Lose Eschen-Stiele für Hammer 100; 101; 102, # 4 x 290 mm