• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TRIPOD 2 meter Stativ

Artikel-Nr.: 03.5685
Netto: 84,90 €
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
Artikelnummer 03.5685
EAN / GTIN 5708997356852
Herstellernummer 03.5685
L-Nummer L01030 125

Beschreibung

Beschreibung:

SCANGRIP TRIPOD - für stationäre Positionierung von ArbeitsleuchtenDas handliche Design des SCANGRIP-Stativs ist unentbehrlich für feste Platzierung von Arbeitsleuchten zur Ausleuchtung eines bestimmten Arbeitsbereichs. Von 0,9 m bis 2 m höhenverstellbar bietet das SCANGRIP-Stativ völlige FLEXibilität bei der Positionierung der Arbeitsleuchte in der gewünschten Höhe und die Möglichkeit, die montierte Leuchte zu neigen, um den optimalen Abstrahlwinkel zu erzielen.Mit seinem extrem kompakten Design und einem Gewicht von nur 2,1 kg lässt sich das Stativ einfach und bequem transportieren und dort aufstellen, wo es gebraucht wird. Ausgestattet mit QUICK RELEASE Funktion und aus schwarz lackiertem Aluminium gefertigt. Das Stativ ist sehr strapazierfähig und für Aufgaben drinnen wie draußen bestens geeignet. // Max. Belastung 5 kg // Doppelhalter nicht anwendbarDank der robusten Konstruktion ist es auch völlig herausgezogen sicher.Siehe den Tab ″Product fits with″ für kompatible Produkte.