• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LINE LIGHT 120 - Beleuchtungskonzept

Artikel-Nr.: 03.5222
Netto: 201,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anbauleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5222
EAN / GTIN 5708997352229
Herstellernummer 03.5222

Beschreibung

Beschreibung:

120 cm LINE LIGHT für universelle Anwendung konzipiert. LINE LIGHT ist eine FLEXible Beleuchtungslösung für universelle gewerbliche Anwendungen überall dort, wo helles, effizientes und konzentriertes Licht an einem spezifischen Arbeitsplatz benötigt wird. Mit dem eingebauten Prisma bündelt LINE LIGHT das Licht in einem Ausleuchtwinkel von 75° für die extrem helle und kräftige Beleuchtung des jeweiligen Arbeitsbereichs. Blendung bei der Arbeit wird vermieden, und die Leuchte ist für einen optimalen Beleuchtungswinkel drehbar. Die LINE LIGHT Produktserie baut auf modernster LED-Technologie auf. LINE LIGHT bietet im Vergleich zu den branchenüblichen 36-W-Leuchtstoffröhren eine fast doppelt so helle Ausleuchtung. Das Licht ist extrem hell und hat Tageslichtqualität, was optimal für die präzise Wiedergabe von Farben, Nuancen und anderen Produktdetails ist. Die gleichmäßige, flimmerfreie Beleuchtung ohne Stroboskopeffekte verringert zudem die Unfallgefahr. LINE LIGHT besteht aus einem geschlossenen, „unzerbrechlichen″ extrudierten Acrylprofil, das es extrem robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen von industriellen Maschinen macht. LINE LIGHT widersteht den rauen, feuchten und schmutzigen Bedingungen industrieller Arbeitsumgebungen und ist öl- und chemikalienbeständig. Die Schutzklasse IP67 bedeutet Staub- und Wasserfestigkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren hat LINE LIGHT nur die halbe Leistungsaufnahme, was eine erhebliche Energieeinsparung bedeutet. Technische Lebensdauer der LED ist mindestens 100. 000 Stunden. Die LINE LIGHT Beleuchtungseinheiten sind in unterschiedlichen Längen lieferbar und können entweder eigenständig oder in Reihenschaltung passend für alle Anwendungen benutzt werden. Die Beleuchtungseinheiten können exakt nach Ihren Anforderungen zu einer FLEXiblen Beleuchtungslösung zusammengeschaltet werden. Verschiedene maßgeschneiderte Aufhängungen ermöglichen die Positionierung der Beleuchtungseinheiten exakt auf den gewünschten Bereich.
// LINE LIGHT DIMMER für stufenlose Regulierung der Lichtintensität als zubehör möglich
// Das LINE LIGHT 120 Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 1882523 geschützt.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 75°
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Leistungsaufnahme max.: 16 W
  • Lichtquelle: 156 SMD LEDs
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 2800
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Nennspannung AC (V): 24V DC
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör