• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 1 5/16″ L.53mm

Artikel-Nr.: 02500058
Netto: 54,18 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02500058
EAN / GTIN 4018754004751
Herstellernummer 02500058
L-Nummer L60010 1444

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 8 mm
  • Länge mm (L): 53 mm
  • S: 31,2 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 101 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 5/16 ″
  • Breite mm (b): 57 mm