• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VERLAENG IMICRO .8-1.6IN L6IN

Artikel-Nr.: 00851100
Netto: 143,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00851100
EAN / GTIN 7630041122473
Herstellernummer 00851100

Beschreibung

Ausführung:

  • Anwendungsbereich [in]: .8 ÷ 1,6
  • Abmessungen [mm]: 150
  • Abmessungen [Zoll]: 6

Beschreibung:

Verlängerung für IMICRO .8-1.6 in, 6 in